Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 20900-07 Ringmappe A4 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna 20900-07 Ringmappe A4 Blau
Pagna 20900-07 Ringmappe A4 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26821709
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20900-07
EAN/GTIN:
     4009212012449
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Das praktische Ringbuch aus einfarbigem PP in kräftigen Farben ist ideal für die Schule, das Büro oder das Studium. Zwölf Farben ermöglichen ein übersichtliches Abheften und Sortieren wichtiger Unterlagen. Die 2-Ring-Mechanik des Ringbuchs hält gelochte Unterlagen bis zum Format DIN A4 besonders sicher fest und ermöglicht schnelles Umblättern der Seiten. Die Ringbücher lassen sich perfekt mit den farbilch abgestimmten Sammelboxen, Gummizugmappen und vielem mehr kombinieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Ring-Form
Rundring
Zweck
Lagerung
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau
Innenfarbe
Blau
Ringdurchmesser
25 mm
Anzahl Ringe
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
33 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
20900-01
ab € 1,37*
Ähnlich
Pagna
20900-02
ab € 1,37*
Ähnlich
Pagna
20900-03
ab € 1,38*
Ähnlich
Pagna
20900-04
ab € 1,39*
Ähnlich
Pagna
20900-05
ab € 1,38*
Ähnlich
Pagna
20900-09
ab € 1,37*
Ähnlich
Pagna
20900-12
ab € 1,39*
Ähnlich
Pagna
20900-13
ab € 1,37*
Ähnlich
Pagna
20900-17
ab € 1,38*
Ähnlich
Pagna
20900-19
ab € 1,37*
Ähnlich
Pagna
20900-34
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.