Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 565302003 Elektroschalter 2P Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 565302003 Elektroschalter 2P Weiß
Kopp 565302003 Elektroschalter 2P Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26804761
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     565302003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizungs-Notschalter
Heizungshauptschalter
Heizungsnotschalter
kopp heizungshauptschalter
Heizungshauptschalter 2-polig AP-Feuchtraum NAUTIC arktis 10A, 250V~.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nominale Stromabgabe
10 A
Merkmale
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Weiß
Reihe von Modulen
1
Weitere Suchbegriffe: heizungshauptschalter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.