Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact QUINT-PS/1AC/24DC/5 Netzteil 120 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact QUINT-PS/1AC/24DC/5 Netzteil 120 W Grau
Phoenix Contact QUINT-PS/1AC/24DC/5 Netzteil 120 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26804325
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2866750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
QUINT POWER Stromversorgungen mit höchster Funktionalität
Für die selektive und damit wirtschaftliche Absicherung von Anlagen löst QUINT POWER Leitungsschutzschalter mit 6-fachem Nennstrom magnetisch und damit schnell aus. Die hohe Anlagenverfügbarkeit wird zudem durch die präventive Funktionsüberwachung sichergestellt, die kritische Betriebszustände meldet, bevor Fehler auftreten.
Das zuverlässige Starten schwieriger Lasten erfolgt mittels der statischen Leistungsreserve POWER BOOST. Dank der einstellbaren Spannung sind alle Bereiche von 5 V DC ... 56 V DC abgedeckt.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
120 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
45 - 65 Hz
Effizienz
90 %
Leistungen
AWG Drahtstärke (mind.)
20
Drahtstärke AWG (max.)
12
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1134000 h
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
700 g
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,59*
€ 187,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,51*
€ 183,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,88*
€ 178,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,86*
€ 175,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,85*
€ 165,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2905743
ab € 97,32*
Zubehör
Phoenix
2866514
ab € 38,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2320173
ab € 107,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2320186
ab € 130,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2315269
ab € 20,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2800837
ab € 21,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2907919
ab € 58,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2907916
ab € 58,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2320157
ab € 71,30*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 24,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.