Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CPM 1.5 FM Audio-Kabel 1,5 m XLR (3-pin) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cordial CPM 1.5 FM Audio-Kabel 1,5 m XLR (3-pin) Schwarz
Cordial CPM 1.5 FM Audio-Kabel 1,5 m XLR (3-pin) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26803410
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CPM 1,5 FM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
1.5m Mikrofonkabel, XLR-female XLR-male, Schwarz.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kabelfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
6.4 mm
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
XLR (3-pin)
Anschluss 2
XLR (3-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmaterial
Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: xlr kabel 15m, xlr kabel, xlr kabel cordial
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.