Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF6006009010 Kabelrinnensystem 2 m PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hager LF6006009010 Kabelrinnensystem 2 m PVC
Hager LF6006009010 Kabelrinnensystem 2 m PVC
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26802011
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF6006009010
EAN/GTIN:
     4012740339049
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
PVC
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
2 m
Breite
57 mm
Höhe
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,669*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 5,3345* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,179*
€ 18,06301
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,049*
€ 17,90831
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,139*
€ 16,82541
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,789*
€ 16,40891
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,279*
€ 15,80201
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,669*
€ 12,69611
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.