Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager SL200559009010 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager SL200559009010 Kabelkanal-Zubehör
Hager SL200559009010 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26621280
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL200559009010
EAN/GTIN:
     4012740894364
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Geräteträger
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Höhe
115 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.