Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RZA-42-A81-BAX-A1-MA Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton RZA-42-A81-BAX-A1-MA Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
Triton RZA-42-A81-BAX-A1-MA Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26615353
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RZA-42-A81-BAX-A1-MA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
400 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, triton gestellrahmen, 19 zoll gestellrahmen, netzwerkschrank ral9005, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 899,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.017,44*
€ 1.210,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.010,48*
€ 1.202,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 969,10*
€ 1.153,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 942,41*
€ 1.121,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 899,69*
€ 1.070,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.