Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 793667-B21 Interne Festplatte 3.5" 6 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 793667-B21 Interne Festplatte 3.5" 6 TB Serial ATA III
HPE 793667-B21 Interne Festplatte 3.5" 6 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26563775
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     793667-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
6000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,73*
€ 267,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,68*
€ 261,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,19*
€ 253,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,61*
€ 249,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,29*
€ 226,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.