Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SmartArray 726903-B21 RAID-Controller PCI Express x8 12 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE SmartArray 726903-B21 RAID-Controller PCI Express x8 12 Gbit/s
HPE SmartArray 726903-B21 RAID-Controller PCI Express x8 12 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26563214
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     726903-B21
EAN/GTIN:
     4514953615557
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Möchten Sie zusätzlichen Speicher hinzufügen, verfügen aber nicht über ausreichend Platz im Server? Der HP Smart Array P841 Controller ist ein SAS-RAID-Controller voller Höhe mit 12 Gbit/s und PCIe3 x8, der Speicherleistung auf Enterprise-Level, mehr externe Skalierbarkeit und Datenschutzfunktionen für ausgewählte HP ProLiant Gen9 Rack- und Tower-Server bereitstellt. Er ist mit 16 externen physischen Verbindungen ausgestattet und bietet eine höhere Serververfügbarkeit durch Bereitstellung erweiterter Speicherfunktionen, einschließlich Online-Migration auf RAID-Level (zwischen beliebigen RAID-Levels) mit Flash-Backed Write Cache (FBWC), globalem Online-Spare und präventiven Warnungen. Die Gen9 Controller-Familie unterstützt HP Smart Storage-Akkus. Mit HP Smart Storage-Akkus werden mehrere Smart Array Controller unterstützt, ohne dass zusätzliche Backup-Netzteile für jeden Controller erforderlich sind – so vereinfachen Sie den Upgrade-Prozess.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, SATA
Hostschnittstelle
PCI Express x8
Leistungen
RAID Level
0, 1, 6, 10, 60
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
111.3 mm
Tiefe
14.5 mm
Höhe
167.6 mm
Gewicht
450 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 700,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 776,05*
€ 923,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,29*
€ 909,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,14*
€ 885,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,53*
€ 833,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.