Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promise Technology 4TB 3.5" SATA w/Carrier 3.5 Zoll 4000 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Promise Technology 4TB 3.5" SATA w/Carrier 3.5 Zoll 4000 GB
Promise Technology 4TB 3.5" SATA w/Carrier 3.5 Zoll 4000 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26534026
Hersteller:
     Promise Technology
Herst.-Nr.:
     F40VA2S15000000
EAN/GTIN:
     0704118096480
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 Zoll
HDD Kapazität
4000 GB
Schnittstelle
SATA
Typ
Festplatte
Kompatible Produkte
Vess A2200
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,93*
€ 375,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,61*
€ 370,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,91*
€ 362,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,78*
€ 359,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,47*
€ 330,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.