Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor SPE-8U Public Address (PA) Lautsprecher 2-Wege


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor SPE-8U Public Address (PA) Lautsprecher 2-Wege
Monacor SPE-8U Public Address (PA) Lautsprecher 2-Wege
Monacor SPE-8U Public Address (PA) Lautsprecher 2-Wege
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26468022
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     SPE-8U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Disco Lautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
248 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
248 mm
Gewicht
1600 g
Montagetiefe
100 mm
Paketgewicht
1780 g
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungshöhe
255 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Audio
RMS-Leistung
30 W
Musik Energie
60 W
Impedanz
8 Ohm
Frequenzbereich
70 - 20000 Hz
Sound Drucklevel (max)
89 dB
Merkmale
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Deckenmontage möglich
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.