Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ID0118 Mauspad Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink ID0118 Mauspad Blau
LogiLink ID0118 Mauspad Blau
LogiLink ID0118 Mauspad Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26416547
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0118
EAN/GTIN:
     5425656432411
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
  • Flexibles Mauspad für alle Maustypen - Besonders gleitende Oberfläche für besten Spielspaß - Materialien: Naturkauschuk-Schaumstoff / Stoff
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Blau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Stoff, Schaum, Gummi
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
204.4 mm
Dicke
4 mm
Gewicht
90 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
ID0117
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.