Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lightpak STAR Notebooktasche 38,1 cm (15 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lightpak STAR Notebooktasche 38,1 cm (15 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz
Lightpak STAR Notebooktasche 38,1 cm (15 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz
Lightpak STAR Notebooktasche 38,1 cm (15 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26225986
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     46116
EAN/GTIN:
     4021068461165
Suchbegriffe:
Notebookkoffer-Trolley
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15 Zoll
Etui-Typ
Trolley-Koffer
Material
Nylon
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Geschlecht
Unisex
Innentaschen
Dokumententasche, Reißverschlusstasche
Fronttasche
Ja
Stifthalter
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
425 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
420 mm
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
290 x 50 x 400 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, Reisekoffer, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, alassio pilotenkoffer schwarz, piloten-koffer alassio, piloten koffer, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5171
ab € 97,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.