Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 630049 Nudelmaschine Ravioli-Stempel/Schneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 630049 Nudelmaschine Ravioli-Stempel/Schneider
Tescoma 630049 Nudelmaschine Ravioli-Stempel/Schneider
Tescoma 630049 Nudelmaschine Ravioli-Stempel/Schneider
Tescoma 630049 Nudelmaschine Ravioli-Stempel/Schneider
Tescoma 630049 Nudelmaschine Ravioli-Stempel/Schneider
Tescoma 630049 Nudelmaschine Ravioli-Stempel/Schneider
Tescoma 630049 Nudelmaschine Ravioli-Stempel/Schneider
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26204348
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     630049
EAN/GTIN:
     8595028451566
Suchbegriffe:
Nudel-Ausrollmaschine
Nudel-Maschine
Nudelausrollmaschine
Nudelmaschine
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Rezeptbuch
Ja
Technische Details
Typ
Ravioli-Stempel/Schneider
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Anzahl der Formgebungsmöglichkeiten
4
Abnehmbarer Griff
Ja
Spülmaschinenfestes Zubehör
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.