Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 781518-B21 Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 781518-B21 Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS
HPE 781518-B21 Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26177487
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     781518-B21
EAN/GTIN:
     4514953779631
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Benötigen Ihre Server SAS-Festplatten mit hoher Leistung für geschäftskritische und speicherintensive Anwendungen? HP SAS-Festplatten für Enterprise- und Midline-Anwendungen bieten High-Performance-Lösungen zum Hosten von transaktionsbasierten Anwendungen. Verfügbar im HP Smart Carrier, im HP Standard Hot-Plug-Carrier und im nicht Hot-Plug-fähigen HP Carrier. HP SAS-Festplatten sind als 2,5-Zoll-SFF-Version (Small Form Factor) und als 3,5-Zoll-LFF-Version (Large Form Factor) sowie mit verschiedenen Kapazitäten verfügbar. So erfüllen sie eine umfassende Palette an Anforderungen und unterstützen sowohl Enterprise- als auch Midline-Anwendungen. Die SAS-Schnittstelle wurde speziell für hochverfügbare Speicherlösungen der Enterprise-Klasse konzipiert, bei denen Leistung, Zuverlässigkeit und Datenintegrität von entscheidender Bedeutung sind.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1200 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
75.7 mm
Höhe
15.6 mm
Tiefe
118.7 mm
Gewicht
450 g
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,36*
€ 268,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,25*
€ 260,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,92*
€ 253,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,56*
€ 249,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,71*
€ 224,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
652589-B21
ab € 206,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.