Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP2621 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP2621 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Roller
CoreParts MSP2621 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Roller
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25966252
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP2621
EAN/GTIN:
     5712505593332
Suchbegriffe:
Druckerwalzen
Laserdrucker Ersatzteile
Nadeldrucker Ersatzteile
Feed Roller
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
34 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
30 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
20 g
Merkmale
Typ
Roller
Gerätekompatibilität
Laser-/ LED-Drucker
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
Color LaserJet Enterprise CP5525/775/750n/750dn/750xh
Produktfarbe
Blau
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.