Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Premium Impuls- Kreis- und Sektorenregner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena Premium Impuls- Kreis- und Sektorenregner
Gardena Premium Impuls- Kreis- und Sektorenregner
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25867349
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     08135-20
EAN/GTIN:
     4078500813501
Suchbegriffe:
Klemm Verschlusskappe
Hochregner
Impuls- Kreis- und Sektorenregner
Kreisregner
Der Regner für große Flächen – mit KunststoffschlittenDer GARDENA Premium Impuls- Kreis- und Sektorenregner bewässert große Flächen mühelos. Er besteht aus einer robusten Metall- und Kunststoffkombination. Dadurch wird der Regnerkopf sehr stabil. Die Präzisions-Messingdüse unterstützt die genaue Ausbringung des Wassers. Das Anschlussgewinde um den Regnerkopf aufzuschrauben hat einen Durchmesser von 21 mm (G 1/2). Der Regner ist bereits auf einem Kunststoffschlitten fixiert. Dieser besitzt drei Metalleinlagen und wird dadurch sehr stabil. Der Regner ist mit dem GARDENA Systemanschluss und der Endkappe anschlussfertig ausgestattet. Dadurch können Sie ihn sofort einsetzen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Multifunktions-Wassersprenger
Maximum abgedecktes Gebiet
490 m²
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Orange
Anpassbare Flusskontrolle
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
01951-20
ab € 5,93*
Zubehör
Gardena
2065
ab € 19,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.