Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL C7HFG Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL C7HFG Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz
DELL C7HFG Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25858925
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     C7HFG
EAN/GTIN:
     5712505232309
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Jetzt müssen Sie nicht mehr das Netzteil zwischen Büro und Zuhause hin- und hertragen. Statten Sie sich mit einem zweiten Netzadapter für Ihr Notebook aus, so haben Sie einen fürs Büro und einen für Zuhause oder unterwegs. Der 65-Watt-Netzadapter von Dell™ ist speziell auf die Erfüllung der Stromanforderungen Ihres Dell™ Notebook ausgelegt. Über den leistungsstarken 65-Watt-Netzadapter können Sie Ihr System zum Betrieb und zum gleichzeitigen Aufladen des Akkus an die Stromversorgung anschließen. Im Lieferumfang ist ein 1.83 meter langes Netzkabel enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Notebook
Netzteiltyp
Indoor
Ausgangsleistung
65 W
Starkstromtyp
AC-an-DC
Markenkompatibilität
Dell
Kompatibilität
Chromebook 13 7310 / Inspiron 7347, 3552, 3576, 5559, 5759, 7779, 5555, 5558, 5758, 7348 / Inspiron Chromebook 11I 3181, 11I 3181 2-in-1 / Latitude 3301, 3390 2-in-1, 3490, 3590 / OptiPlex 3020 Micro, 3040 Micro, 3040 MT, 3040 SFF, 3046 MFF, 3046 MT, 3046 SFF, 3050 MFF, 3050 MT, 3050 SFF, 3060 MFF, 3060 MT, 3060 SFF, 5050 MFF, 5050 MT, 5050 SFF, 7040 Micro, 7040 MT, 7040 SFF, 7050 MFF, 7050 MT, 7050 SFF, 9020 Micro / Vostro 14 (3478), 15 (3578), 3558, 5471
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.83 m
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.