Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

simplehuman VB 005553 50 l Rechteckig Edelstahl, Stahl Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
simplehuman VB 005553 50 l Rechteckig Edelstahl, Stahl Schwarz, Edelstahl
simplehuman VB 005553 50 l Rechteckig Edelstahl, Stahl Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25528435
Hersteller:
     simplehuman
Herst.-Nr.:
     CW1816
EAN/GTIN:
     838810005553
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
505 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
655 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
50 l
Formfaktor
Rechteckig
Gehäusematerial
Edelstahl, Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Deckelöffnung
Terrasse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,73*
€ 219,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,11*
€ 219,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,36*
€ 212,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,62*
€ 204,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,36*
€ 167,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 47,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.