Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5903801 Mauspad Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 5903801 Mauspad Grün
Fellowes 5903801 Mauspad Grün
Fellowes 5903801 Mauspad Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-2550728
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5903801
EAN/GTIN:
     438595428198
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
  • Gummiunterseite hergestellt aus 95% recycelten Altreifen
    - Geeignet für optische Mäuse
    - Rutschfeste Unterseite schützt die Tischoberfläche gegen Kratzer
    - Langlebig und einfach zu reinigen

    - Recycled (Earth Series)
    - Hergestellt aus Papierabfällen und zusammengehalten mit Ringen aus natürlichem Gummi. 100% recycelt, 100% recycelbar.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Grün
Oberflächenfärbung
Abbildung
Material
Kunststoff, Gummi
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Empfohlene Nutzung
Optische Maus
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
229 mm
Tiefe
203 mm
Dicke
2 mm
Gewicht
100 g
Nachhaltigkeit
Recyceltes Verpackungsmaterial
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 18 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
59039
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.