Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZB21S Elektrische Abdeckung Stahl IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZB21S Elektrische Abdeckung Stahl IP44
Hager ZB21S Elektrische Abdeckung Stahl IP44
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25204350
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB21S
EAN/GTIN:
     3250617620000
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
CEE Wandverteiler
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
950 mm
Technische Details
Verschließbar
Ja
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,63*
€ 297,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,67*
€ 292,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,42*
€ 278,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,35*
€ 272,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,47*
€ 250,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ00MM
ab € 11,25*
Zubehör
Hager
FZ013N
ab € 72,92*
Zubehör
Hager
FZ013W
ab € 75,57*
Zubehör
Hager
FZ24MMO
ab € 61,62*
Zubehör
Hager
FZ360
ab € 22,54*
Zubehör
Hager
FZ365N
ab € 7,68*
Zubehör
Hager
FZ367
ab € 3,22*
Zubehör
Hager
FZ368
ab € 3,60*
Zubehör
Hager
FZ369
ab € 4,56*
Zubehör
Hager
FZ380
ab € 38,20*
Zubehör
Hager
FZ451N
ab € 11,02*
Zubehör
Hager
FZ452N
ab € 12,02*
Zubehör
Hager
FZ454
ab € 5,39*
Zubehör
Hager
FZ456
ab € 5,47*
Zubehör
Hager
FZ457
ab € 2,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.