Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 335007E Aktenordner A4 Karton Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 335007E Aktenordner A4 Karton Orange
Exacompta 335007E Aktenordner A4 Karton Orange
Exacompta 335007E Aktenordner A4 Karton Orange
Exacompta 335007E Aktenordner A4 Karton Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25158464
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     335007E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Orange
Mediengewicht
210 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,22*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
335000E
ab € 30,11*
Sonstiges
Exacompta
335002E
ab € 30,30*
Sonstiges
Exacompta
335003E
ab € 30,24*
Sonstiges
Exacompta
335004E
ab € 30,20*
Sonstiges
Exacompta
335005E
ab € 30,10*
Sonstiges
Exacompta
335006E
ab € 30,20*
Sonstiges
Exacompta
335008E
ab € 30,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.