Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Gamer Mousepad XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg Gamer Mousepad XL
Sandberg Gamer Mousepad XL
Sandberg Gamer Mousepad XL
Sandberg Gamer Mousepad XL
Sandberg Gamer Mousepad XL
Sandberg Gamer Mousepad XL
Sandberg Gamer Mousepad XL
Sandberg Gamer Mousepad XL
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25156477
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     520-26
EAN/GTIN:
     5705730520266
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Dank der großen Fläche bietet dieses Mousepad für Gamer höchste Präzision. Das Mousepad ist an der Unterseite mit einem rutschfesten Material beschichtet, damit es auch nicht verrutscht, wenn es hoch her geht.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
71 mm
Verpackungstiefe
71 mm
Verpackungshöhe
445 mm
Paketgewicht
452 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
400 mm
Dicke
4 mm
Gewicht
365 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.