Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 613018 Beleuchtungsdekoration 30 Glühbirne(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum 613018 Beleuchtungsdekoration 30 Glühbirne(n)
Hellum 613018 Beleuchtungsdekoration 30 Glühbirne(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25067880
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     613018
EAN/GTIN:
     4001233613018
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
LED Ketten
LED Lichterkette
Innenbeleuchtung

- Brennstellen: 30
- Kerzen-Typ: Riffelkerzen 8V
- Kerzen-Farbe: klar
- Schaft mit Wachstropfen: weiß
- Fassungsabstand: 40 cm
- Kabel-Farbe: grün
- Steckerzuleitung: 2 x 1,50 m
- Gesamtlänge: 14,60 m

inkl. Ersatzlämpchen
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Lampen
Anzahl an Lampen
30 Glühbirne(n)
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
14600 mm
Kabellänge
3 m
Leuchtmittel-Abstand
400 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.