Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 400-AEFD Interne Festplatte 2.5" 1 TB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 400-AEFD Interne Festplatte 2.5" 1 TB SATA
DELL 400-AEFD Interne Festplatte 2.5" 1 TB SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25065375
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-AEFD
EAN/GTIN:
     5397063817252
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Dell™ Systems mit der 1 TB-Festplatte von Dell. Sie verfügt über eine Massenspeicherkapazität von bis zu 1 TB für die Speicherung großer Datenmengen. Dank einer SATA-Schnittstelle sorgt die Festplatte für optimierte Datenübertragungsraten von bis zu 6 Gbit/s .
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kompatible Produkte
<ul><li>PowerEdge R630 - PowerEdge R730 - PowerEdge R730XD - PowerEdge R430 - PowerEdge R530 - PowerEdge T430 - PowerEdge R230 - PowerEdge R330 - Poweredge R830 - PowerEdge T440</li></ul>
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,70*
€ 293,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,56*
€ 285,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,31*
€ 276,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,20*
€ 272,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,29*
€ 250,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.