Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 630646 Backform Cupcake-/Muffin-Cups


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 630646 Backform Cupcake-/Muffin-Cups
Tescoma 630646 Backform Cupcake-/Muffin-Cups
Tescoma 630646 Backform Cupcake-/Muffin-Cups
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24968492
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     630646
EAN/GTIN:
     8595028439489
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Muffin-Form
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Cupcake-/Muffin-Cups
Form
Rund
Art der Oberfläche
Gerillte Oberfläche
frostsicher bis zu
-40 °C
Mikrowellengeeignet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Stapelbar
Ja
Temperatur (max)
230 °C
Produktfarbe
Braun, Rot, Gelb
Material
Silikon
Gewicht und Abmessungen
Höhe
35 mm
Backformdurchmesser
70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.