Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 638007 Löffel Reislöffel Nylon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 638007 Löffel Reislöffel Nylon Schwarz
Tescoma 638007 Löffel Reislöffel Nylon Schwarz
Tescoma 638007 Löffel Reislöffel Nylon Schwarz
Tescoma 638007 Löffel Reislöffel Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24968203
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     638007
EAN/GTIN:
     8595028449303
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Reislöffel
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
230 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kollektion
SPACE LINE
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Länge (mm)
280 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.