Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lavorwash Sprinter Bodenreiniger/-trockner 800 W 1015 m²/h Hinterhergehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lavorwash Sprinter Bodenreiniger/-trockner 800 W 1015 m²/h Hinterhergehen
Lavorwash Sprinter Bodenreiniger/-trockner 800 W 1015 m²/h Hinterhergehen
Lavorwash Sprinter Bodenreiniger/-trockner 800 W 1015 m²/h Hinterhergehen
Lavorwash Sprinter Bodenreiniger/-trockner 800 W 1015 m²/h Hinterhergehen
Lavorwash Sprinter Bodenreiniger/-trockner 800 W 1015 m²/h Hinterhergehen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24902317
Hersteller:
     Lavor
Herst.-Nr.:
     8.501.0501
EAN/GTIN:
     8013298120000
Suchbegriffe:
Bürstensauger
Bürstsauger
Klopfsauger
Teppich Bürstsauger
Weitere Informationen:
Technische Details
Maschinentyp
Hinterhergehen
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Maximale Flächenleistung
1015 m²/h
Arbeitsweite (Bürste)
320 mm
Kapazität Schmutzwassertank
5.6 l
Kapazität Frischwassertank
2.8 l
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
19000 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
230 V
Energie
Energiequelle
AC
Maximale Eingangsleistung
800 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 352,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,18*
€ 572,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,07*
€ 568,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,25*
€ 528,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,81*
€ 491,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,67*
€ 419,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.