| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-24787767 Herst.-Nr.: EACPE12V9AFIFGH EAN/GTIN: 8019887384389 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 2800 g | | Breite | 65 mm | | Höhe | 94 mm | | Tiefe | 151 mm | Merkmale | Akku-/Batterietechnologie | Plombierte Bleisäure (VRLA) | | Akku-/Batteriespannung | 12 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) | | Produktfarbe | Schwarz | | Batteriekapazität | 9 Ah | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 50 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, Versorgungsakku, Versorgungsbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, fiamm bleiakku 12v 9ah, blei-säure akku, blei-säure batterie 12v |
| | |
| |