Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech M310 Maus Beidhändig RF Wireless Laser 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech M310 Maus Beidhändig RF Wireless Laser 1000 DPI
Logitech M310 Maus Beidhändig RF Wireless Laser 1000 DPI
Logitech M310 Maus Beidhändig RF Wireless Laser 1000 DPI
Logitech M310 Maus Beidhändig RF Wireless Laser 1000 DPI
Logitech M310 Maus Beidhändig RF Wireless Laser 1000 DPI
Logitech M310 Maus Beidhändig RF Wireless Laser 1000 DPI
Logitech M310 Maus Beidhändig RF Wireless Laser 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24724713
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-003986
EAN/GTIN:
     5099206048669
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Handfreundliche Maus in Standardgröße
Die geschwungenen Seiten und weichen Griffflächen sorgen dafür, dass Ihre Hände stets eine natürliche, komfortable Haltung einnehmen und alles im Griff haben. Die Abtastung ist auf nahezu allen Oberflächen flüssig und präzise
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
105 mm
Höhe des Versandkartons
258 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
83 mm
Verpackungstiefe
126 mm
Verpackungshöhe
186 mm
Paketgewicht
150 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
111 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
99 g
Breite des Empfängers
14.4 mm
Tiefe des Empfängers
6.1 mm
Höhe des Empfängers
18.7 mm
Empfängergewicht
1.8 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
12 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Grau, Silber
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Laser
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Empfohlene Nutzung
PC/Laptop
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.