Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid BRUTE 3536 151,4 l Quadratisch Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid BRUTE 3536 151,4 l Quadratisch Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Grau
Rubbermaid BRUTE 3536 151,4 l Quadratisch Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Grau
Rubbermaid BRUTE 3536 151,4 l Quadratisch Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Grau
Rubbermaid BRUTE 3536 151,4 l Quadratisch Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Grau
Rubbermaid BRUTE 3536 151,4 l Quadratisch Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24672270
Herst.-Nr.:
     FG353600 GRAY
EAN/GTIN:
     0086876044362
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Eckige BRUTE® Container
Hohes Fassungsvermögen für Lagerzwecke oder Müllsammlung.
- Eckige Formen bieten bis zu 14% mehr Kapazität als runde bei gleichem Platzbedarf.
- Dicht schließender Deckel trägt zum Schutz von Trockengütern und anderen Inhalten bei.
- Ineinanderpassende Griffe für sichere Aneinanderreihung.
- Die grauen und weißen Container sind USDA-gelistet (Meat and Poultry Equipment Group) und unterstützen die Erfüllung der HACCP-Richtlinien.
- Entspricht den NSF-Standards Nr. 2 (grau und weiß) und Nr. 21 (grau und weiß).
- Zertifiziert als EN-Nahrungsmittelkontakt-konform gemäß LNE (nur grau, weiß und gelb).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
597 mm
Höhe
730 mm
Paketgewicht
25910 g
Merkmale
Fassungsvermögen
151.4 l
Formfaktor
Quadratisch
Gehäusematerial
Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)
Produktfarbe
Grau
Griff(e)
Ja
Zertifizierung
UV
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG353900GRAY
ab € 23,56*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264600BLA
ab € 185,51*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG353000BLA
ab € 61,79*
Zubehör
Wilesco
4279310
ab € 4,97*
Zubehör
Wilesco
4009807794002
ab € 10,81*
Zubehör
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/250
ab € 3,35*
Zubehör
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/350
ab € 6,55*
Zubehör
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/430
ab € 12,94*
Zubehör
Wilesco
4279185
ab € 1,82*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG353900GRAY
ab € 67,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.