Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid R050837 Hochstuhl Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid R050837 Hochstuhl Rot
Rubbermaid R050837 Hochstuhl Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24672163
Herst.-Nr.:
     R050837
EAN/GTIN:
     5453001912387
Suchbegriffe:
Hochstuhl
Babyhochstuhl
Kinderhochstuhl
Kinderstuhl
  • Griffmulde in der Rückenlehne für einfaches, einhändiges Tragen.
    - Die Kinder sitzen dank des in einem Guss gefertigten T-Stücks und des Sicherheitsgurts sicher und geschützt.
    - Die strapazierfähigen Kunststoffteile sind leicht zu reinigen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Gurtverschlusstyp
2-Punkt
Gewicht und Abmessungen
Breite
59.7 mm
Tiefe
59.7 mm
Höhe
75.6 mm
Weitere Suchbegriffe: kinderhochstuhl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,88*
€ 335,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,95*
€ 329,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,91*
€ 314,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,16*
€ 310,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,32*
€ 270,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG781588RED
ab € 81,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.