Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid 2643 BRUTE 166,6 l Rund Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid 2643 BRUTE 166,6 l Rund Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Gelb
Rubbermaid 2643 BRUTE 166,6 l Rund Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24672161
Herst.-Nr.:
     FG264300 YEL
EAN/GTIN:
     0086876015683
Suchbegriffe:
Kunststofftonne
Mehrzweck-Behälter
Mehrzweckbehälter
Vielzweckbehälter
Der BRUTE® mit lüftungskanälen ist die bedeutendste Innovation im Bereich der Abfallsammlung der letzten Jahrzehnte! - Intelligente Ergonomie. - Hervorragende Haltbarkeit. - Schneller und sicherer Beutelwechsel. - FGeeignet für die gesamte BRUTE®-Zubehörpalette lüftungskanäle.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
610 mm
Höhe
800 mm
Paketgewicht
23700 g
Merkmale
Fassungsvermögen
166.6 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)
Produktfarbe
Gelb
Deckelöffnung
Manuell
Abnehmbarer Deckel
Ja
Griff(e)
Ja
Zertifizierung
NSF, UV
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,07*
€ 147,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,44*
€ 145,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,56*
€ 143,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,45*
€ 125,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
ab € 48,84*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG265500GRAY
ab € 123,22*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000GRAY
ab € 36,74*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000WHT
ab € 37,61*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000YEL
ab € 37,35*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000GRAY
ab € 22,05*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000WHT
ab € 22,08*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 RED
ab € 105,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.