Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid 2643 BRUTE 166,6 l Rund Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid 2643 BRUTE 166,6 l Rund Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Grau
Rubbermaid 2643 BRUTE 166,6 l Rund Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24672156
Herst.-Nr.:
     FG264300 GRAY
EAN/GTIN:
     0086876014631
Suchbegriffe:
Kunststofftonne
Mehrzweck-Behälter
Mehrzweckbehälter
Vielzweckbehälter
Vielseitig einsetzbare, langlebige und strapazierfähige container. - Vollkunststoffkonstruktion für den professionellen Einsatz, verbeult nicht, splittert nicht und blättert nicht ab. - Deckel mit Schnappverschluss für sicheres Stapeln. - Die grauen, weißen und gelben Container sind USDA-gelistet (Meat and Poultry Equipment Group) und unterstützen die Erfüllung der HACCP-Richtlinien. - Entspricht den NSF-Standards Nr. 2 (nur grau, weiß und gelb) und Nr. 21 (alle Farben). - Zertifiziert als EN-Nahrungsmittelkontakt-konform gemäß LNE (nur grau, weiß und gelb).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
610 mm
Höhe
800 mm
Paketgewicht
23700 g
Merkmale
Fassungsvermögen
166.6 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)
Produktfarbe
Grau
Deckelöffnung
Manuell
Abnehmbarer Deckel
Ja
Griff(e)
Ja
Zertifizierung
NSF, UV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,69*
€ 203,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,15*
€ 202,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,17*
€ 196,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,78*
€ 190,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,09*
€ 153,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
ab € 47,79*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG265500GRAY
ab € 124,15*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000GRAY
ab € 37,21*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000WHT
ab € 37,35*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000YEL
ab € 37,40*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000GRAY
ab € 22,11*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000WHT
ab € 22,15*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 YEL
ab € 129,11*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 RED
ab € 128,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.