Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Marshal 8170-88 94,6 l Rund Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid Marshal 8170-88 94,6 l Rund Schwarz
Rubbermaid Marshal 8170-88 94,6 l Rund Schwarz
Rubbermaid Marshal 8170-88 94,6 l Rund Schwarz
Rubbermaid Marshal 8170-88 94,6 l Rund Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24672135
Herst.-Nr.:
     FG817088 BLA
EAN/GTIN:
     0086876156898
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Konzipiert für extreme Witterungen
- Stabil, mit großen Einwurföffnungen.
- Feuerbeständig und flammhemmend bei geschlossener Einwurfklappe.
- Selbstschließende Klappe schließt Gerüche ein.
- Fixiervorrichtung für Polyliner-Beutel.
- Ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
457 mm
Höhe
1067 mm
Paketgewicht
10430 g
Merkmale
Fassungsvermögen
94.6 l
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Deckelöffnung
Manuell
Zertifizierung
FM, UV
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 281,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,65*
€ 437,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,85*
€ 435,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,60*
€ 413,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,07*
€ 392,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,62*
€ 335,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FGAOT35SA
ab € 1.184,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.