Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner BeamControl-Master Dreh-Ebene 635 Nm (< 1 mW)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Laserliner BeamControl-Master Dreh-Ebene 635 Nm (< 1 mW)
Laserliner BeamControl-Master Dreh-Ebene 635 Nm (< 1 mW)
Laserliner BeamControl-Master Dreh-Ebene 635 Nm (< 1 mW)
Laserliner BeamControl-Master Dreh-Ebene 635 Nm (< 1 mW)
Laserliner BeamControl-Master Dreh-Ebene 635 Nm (< 1 mW)
Artikel-Nr.:
     615-C51714
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     026.04.00A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rotationslaser
Rotationslaser-Stativ
rotationslaser laserliner
rotationslaser
Weitere Informationen:
Design
Typ
Dreh-Ebene
Produktfarbe
Schwarz, Orange, Weiß
Stativbefestigung
Ja
Stativgewinde
5/8 "
Akku/Batterie
Betriebszeit
40 h
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Merkmale
Levelling Präzision (±)
2 mm/m
Drehgeschwindigkeit
550 RPM
Laserklasse
2
Laserdiode
635 Nm (< 1 mW)
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 263,57*
€ 336,42*
1 Tag
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 279,62*
€ 337,07*
pro Stück
Frei Haus
ab € 287,23*
€ 344,99*
6 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 416,51*
€ 485,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 336,42*
€ 400,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 325,28*
€ 387,08
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 310,44*
€ 369,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 287,78*
€ 342,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 274,70*
€ 326,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 263,57*
€ 313,65
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 263,57* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Laserliner
080.00
ab € 52,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,54*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.