Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner BeamControl-Master 120 Rotationslaser inkl. Stativ Reichweite (max.): 120 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824047-BP
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     026.04.00A
EAN/GTIN:
     4021563665181
Suchbegriffe:
Rotationslaser
Rotationslaser-Stativ
rotationslaser laserliner
rotationslaser
Laserliner BeamControl-Master 120 Rotationslaser inkl. Stativ Reichweite (max.): 120 m

Rotationslaser BeamControl-Master 120 Set

Für Innenausbau und Hochbau
Inkl. Laserempfänger
Inkl. Alu Leichtstativ

Rotationslaser mit Laserempfänger und 5 einstellbaren Betriebsarten ideal geeigent für den Innenausbau und Hochbau. Senkrechter Referenzstrahl zum Loten und Ausrichten, spezielle Zinkdruckguss-Plattform gewährleistet Langzeitstabilität.

Ausstattung:
Zinkdruckguss-Plattform · Horizontal/vertikal · Senkrechter Referenzstrahl · 5 Betriebsarten · Einstellbarer und positionierbarer Scan-Winkel · Fernsteuerbar · Reichweite Laserempfang 120 m.

Technische Daten:
Betriebszeit mit Batterien: 40 h · Gewicht: 5.2 kg · Laser-Klasse: 2 · Nivelliergenauigkeit (+/-): 0.2 mm/m · Nivelliergeräte-Besonderheiten: inkl. Stativ · Reichweite (max.): 120 m · Sichtbare Laserlänge: 635 nm · Stromversorgung (Details): 4 x Mignon · Weitere technische Daten: Stativgewinde 15,8 mm (5/8") · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
SensoCommander 120 · Universalhalterung · Alu-Leichtstativ 165 cm · Flexi-Messlatte · Batterien · Transporttasche.

Weitere Informationen:
Marke:
Laserliner
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Laser-Klasse:
2
Nivelliergeräte-Besonderheiten:
inkl. Stativ
Typ (Hersteller-Typ):
BeamControl-Master 120
Nivelliergenauigkeit (+/-):
0.2 mm/m
Reichweite (max.):
120 m
Leistung (Details):
635 nm
Betriebszeit mit Batterien:
40 h
Sichtbare Laserlänge:
635 nm
Stromversorgung (Details):
4 x Mignon
Gewicht:
5.2 kg
Produkt-Art:
Rotationslaser
Weitere Suchbegriffe: Laserliner, 026.04.00A, BeamControl-Master 120, Laser, Rotation
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 262,83*
€ 331,50*
Lager 102
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 278,08*
€ 331,51*
pro Stück
Frei Haus
ab € 286,68*
€ 339,63*
6 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 417,88*
€ 471,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 331,51*
€ 394,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 329,07*
€ 391,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 302,89*
€ 360,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 288,25*
€ 343,02
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 278,08*
€ 330,92
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 278,08* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Laserliner
080.00
ab € 52,53*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 1,16*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.