| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-24652827 Herst.-Nr.: 04309-00016-01 EAN/GTIN: 4005800220623 |
| |
|
| | |
| tesakrepp 4309 ist ein schwach gekrepptes, besonders dehnbares und flexibles Papierabdeckband, das speziell über eine sehr gute Anfangsklebkraft verfügt. Das Produkt besitzt eine sehr gute Lack- und Füllerhaftung und ist nassschlifffest. Nach der Ofentrocknung lässt sich tesakrepp® 4309 einfach abziehen. Weitere Informationen: Merkmale | Länge (m) | 50 m | | Breite | 75 mm | | Produktfarbe | Bräune | | Selbstklebend | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckpapier, klebeband krepp braun |
| | |
| |