Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANDMANN 13725 Essensthermometer Analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANDMANN 13725 Essensthermometer Analog
LANDMANN 13725 Essensthermometer Analog
LANDMANN 13725 Essensthermometer Analog
LANDMANN 13725 Essensthermometer Analog
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24642005
Hersteller:
     Landmann
Herst.-Nr.:
     13725
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brat-Thermometer
Braten-Thermometer
Bratenthermometer
Bratthermometer
Mit dem analogen Thermometer-Set selection kann von bis zu 4 Fleischstücken gleichzeitig die Kerntemperatur bestimmt werden.

- Vier Thermometer aus Edelstahl
- 2 x Thermometer für Rindfleisch
- 2 x Thermometer für Geflügelfleisch
- Mit platzsparendem Haltesystem aus ABS Kunststoff
- Übersichtliche Anzeige des Kerntemperaturbereichs
- Garstufe Roh, Medium und Well-Done (Rind)
- Aufteilung Brust und Bein (Geflügel)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
20 mm
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Technische Details
Typ
Analog
Temperaturmesseinheit
°C
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.