Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Step-On Tretabfalleimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid Step-On Tretabfalleimer
Rubbermaid Step-On Tretabfalleimer
Rubbermaid Step-On Tretabfalleimer
Rubbermaid Step-On Tretabfalleimer
Rubbermaid Step-On Tretabfalleimer
Rubbermaid Step-On Tretabfalleimer
Rubbermaid Step-On Tretabfalleimer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24641296
Herst.-Nr.:
     FG614400 WHT
EAN/GTIN:
     0086876057065
Suchbegriffe:
Kunststoff-Abfallbehälter
Kunststoffabfallbehälter
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Ideal für eine handfreie Entsorgung.
- Dicht schließender, überlappender Deckel für den Einschluss von Gerüchen.
- Abgerundete Ecken und glatte Konturen für eine einfache Reinigung und Desinfektion.
- Robuste, schlagfeste Vollkunststoffausführung. Konstruktion, die nicht rostet, verbeult, splittert, abblättert oder einreißt.
- Geräuscharmes, hoch belastbares Fußpedal
- NHS-Brandprüfung bestanden
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
413 mm
Höhe
600 mm
Paketgewicht
4540 g
Merkmale
Fassungsvermögen
45.4 l
Formfaktor
Rechteckig
Gehäusematerial
Hart-Polyethylen (HDPE), Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Weiß
Deckelöffnung
Terrasse
Zertifizierung
FM, UV, OSHA
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
90052
ab € 115,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.