Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro MBD-X10DRH-CT-B Motherboard Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro MBD-X10DRH-CT-B Motherboard Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) ATX
Supermicro MBD-X10DRH-CT-B Motherboard Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24635798
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X10DRH-CT-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Intel® Xeon-Serie
E5-2600
Anzahl der unterstützten Prozessorkerne
18
Unterstützte QPI
9.6 GT/s
Prozessor Verlustleistung (max)
145 W
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
Intel Node Manager 3.0 IPMI 2.0 SPM SUM SuperDoctor 5 NMI Watch Dog
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz
Intel® C612
Warentarifnummer (HS)
84733020
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
4.0
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® X540, Realtek RTL8211E
Prozessor Besonderheiten
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
1.2
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Sonstige Funktionen
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
6
Unterstützte LRDIMM Modulkapazität
32GB, 64GB
Maximale LRDIMM Speicher
1024 GB
Unterstützte RDIMM Modulkapazität
16GB, 32GB, 4GB, 8GB
Zahl der DIMM Slots
16
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial Attached SCSI (SAS)
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
1024 GB
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1600,1800,2133 MHz
Maximaler RDIMM Speicher
512 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
332 mm
Interne E/A-Anschlüsse
SATA III Anschlüsse
10
Integrierte SAS ports
8
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
5
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Anzahl COM-Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, supermicro mainboard, intel mainboard, eatx mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 801,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,43*
€ 1.048,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,70*
€ 1.009,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,48*
€ 977,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,70*
€ 954,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.