Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Wireless Combo MK345 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY US International Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Wireless Combo MK345 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY US International Schwarz
Logitech Wireless Combo MK345 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY US International Schwarz
Logitech Wireless Combo MK345 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY US International Schwarz
Logitech Wireless Combo MK345 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY US International Schwarz
Logitech Wireless Combo MK345 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY US International Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24455865
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-006489
EAN/GTIN:
     5099206053212
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
186.7 x 447.2 x 21.4 mm
Tastaturgewicht
603 g
Produktabmessungen (B x T x H)
67.9 x 38.4 x 105.4 mm
Mausgewicht
91 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Knopfanzahl
3
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Kugellager
Maus Batterietyp
AA
Maus Batterielebensdauer
18 Monat( e)
Batterienanzahl (Maus)
1
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
190 mm
Höhe des Versandkartons
546 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Handgelenkauflage
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Schutzfunktion
Auslaufsicher
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US International
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
PC / Server
Frequenzband
2.4 GHz
Spritzwassergeschützt bis zu
60 ml
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Empfängerdimensionen (B x T x H)
14.4 x 6.6 x 18.7 mm
Empfängergewicht
2 g
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
193 mm
Verpackungstiefe
531 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
960 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.816,15*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,77*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,32*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,41*
Ähnlich
Cherry
JA-0330-2
ab € 13,03*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,21*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 96,16*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 122,08*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 70,14*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 99,20*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,34*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 121,72*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 99,11*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 121,06*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 121,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.