Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Step-On 6145 68,1 l Rechteckig Hart-Polyethylen (HDPE) Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid Step-On 6145 68,1 l Rechteckig Hart-Polyethylen (HDPE) Beige
Rubbermaid Step-On 6145 68,1 l Rechteckig Hart-Polyethylen (HDPE) Beige
Rubbermaid Step-On 6145 68,1 l Rechteckig Hart-Polyethylen (HDPE) Beige
Rubbermaid Step-On 6145 68,1 l Rechteckig Hart-Polyethylen (HDPE) Beige
Rubbermaid Step-On 6145 68,1 l Rechteckig Hart-Polyethylen (HDPE) Beige
Rubbermaid Step-On 6145 68,1 l Rechteckig Hart-Polyethylen (HDPE) Beige
Rubbermaid Step-On 6145 68,1 l Rechteckig Hart-Polyethylen (HDPE) Beige
Rubbermaid Step-On 6145 68,1 l Rechteckig Hart-Polyethylen (HDPE) Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24427001
Herst.-Nr.:
     FG614500 BEIG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Ideal für eine handfreie Entsorgung.
- Dicht schließender, überlappender Deckel für den Einschluss von Gerüchen.
- Abgerundete Ecken und glatte Konturen für eine einfache Reinigung und Desinfektion.
- Robuste, schlagfeste Vollkunststoffausführung. Konstruktion, die nicht rostet, verbeult, splittert, abblättert oder einreißt.
- Geräuscharmes, hoch belastbares Fußpedal
- NHS-Brandprüfung bestanden
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
502 mm
Höhe
673 mm
Paketgewicht
5900 g
Merkmale
Fassungsvermögen
68.1 l
Formfaktor
Rechteckig
Gehäusematerial
Hart-Polyethylen (HDPE)
Produktfarbe
Beige
Deckelöffnung
Terrasse
Zertifizierung
FM, UV, OSHA
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,07*
€ 163,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,42*
€ 155,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,85*
€ 152,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
90052
ab € 115,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.