Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba 4TB 7200 rpm 3.5" 3.5 Zoll 4000 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba 4TB 7200 rpm 3.5" 3.5 Zoll 4000 GB Serial ATA III
Toshiba 4TB 7200 rpm 3.5" 3.5 Zoll 4000 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24327847
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     MD04ACA400
EAN/GTIN:
     5712505477892
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 Zoll
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Puffergröße Speicherlaufwerk
128 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Durchschnittliche Wartezeit
4.17 ms
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
720 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
-305 - 3048 m
Energie
Energieverbrauch (lesen)
11.3 W
Energieverbrauch (schreiben)
11.3 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,36*
€ 137,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.