| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-24322166 Herst.-Nr.: 2.645-026.0 EAN/GTIN: 4039784289093 |
| |
|
| | |
| Der Multifunktions- und Flächenregner MS 100 ist ideal für kleine Flächen und Gärten geeignet. 6 unterschiedliche Düsenformen ermöglichen verschiedene Arten der Bewässerung . Die maximale Beregnungsfläche beträgt 78 qm. Je nach Anforderung ist der Regner wahlweise mit Spikes oder Schlitten ausgestattet. Der Regner lässt sich mühelos an den Gartenschlauch anschließen und ist kompatibel mit allen erhältlichen Klicksystemen. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen.
- Zur Bewässerung kleiner Flächen und Gärten. - Zum Gießen von Nutzpflanzen (kleinflächig, einzeln, Topfpflanzen). - Zum Gießen von Zierpflanzen (kleinflächig, einzeln, Topfpflanzen). Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Multifunktions-Wassersprenger | | Maximum abgedecktes Gebiet | 78 m² | | Maximaler Eingangswasserdruck | 4 bar | | Produktfarbe | Schwarz, Gelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |