Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro A1SRi-2558F BGA 1283 Mini-ITX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro A1SRi-2558F BGA 1283 Mini-ITX
Supermicro A1SRi-2558F BGA 1283 Mini-ITX
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24312472
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-A1SRI-2558F-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Mainboard
Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
BGA 1283
Anzahl der unterstützten Prozessorkerne
4
Prozessor Verlustleistung (max)
15 W
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
SuperDoctor 5, Watch Dog, NMI
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
Mini-ITX
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
64 Mbit
ACPI-Version
5.0
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Prozessor Besonderheiten
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
1.2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Sonstige Funktionen
PCI-Express x8 (Gen 2.x)-Anschlüsse
1
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
16GB, 2GB, 4GB, 8GB
Zahl der DIMM Slots
4
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA II, SATA III
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM
RAM-Speicher maximal
64 GB
Speicherspannung
1.35,1.5 V
ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1333,1600 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
171.45 mm
Tiefe
171.45 mm
Interne E/A-Anschlüsse
SATA II Anschlüsse
4
Zahl der parallelen ATA Stecker
2
Chassis Intrusion Stecker
Ja
TPM-Anschluss
Ja
Serielle Port-Headers
1
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: supermicro mainboard, mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,96*
€ 366,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,97*
€ 360,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,31*
€ 352,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,61*
€ 350,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,36*
€ 318,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.