Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram CIK 15 15 Glühbirne(n) Christmas candle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram CIK 15 15 Glühbirne(n) Christmas candle
Osram CIK 15 15 Glühbirne(n) Christmas candle
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24077616
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     CIK15
EAN/GTIN:
     4050300003344
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Innenlichterkette
LED Ketten
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grün, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Zertifizierung
CE
Lampen
Anzahl an Lampen
15 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Fassungs-/Sockeltyp
E10
Leuchtmitteltyp
Christmas candle
Lampenleistung
15 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
111 mm
Breite
20 mm
Kabellänge
25 m
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
70 mm
Verpackungsbreite
421 mm
Paketgewicht
606 g
Verpackungstiefe
144 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.