Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 394.188 Handlampe 3,6 W LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 394.188 Handlampe 3,6 W LED
Bachmann 394.188 Handlampe 3,6 W LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-23518280
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     394.188
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Batteriereichweite
4 h
Ladezeit
4 h
Technische Details
Haken
Ja
Länge (cm)
42 cm
Magnet
Ja
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
60
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzfunktion
Schockresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
60 mm
Leistungen
Lampentechnologie
LED
Gesamtleistung
3.6 W
... > ICECAT > ICECAT > Handlampen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.