Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric A9E18073 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric A9E18073 Stromunterbrecher
Schneider Electric A9E18073 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE6-23310174
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9E18073
EAN/GTIN:
     3606480088506
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
82 mm
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
20 A
Sonstige Funktionen
Reihe von Modulen
2
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.