Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEEDLINK SL-6242-PARADISE Mauspad Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPEEDLINK SL-6242-PARADISE Mauspad Mehrfarbig
SPEEDLINK SL-6242-PARADISE Mauspad Mehrfarbig
SPEEDLINK SL-6242-PARADISE Mauspad Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-23210819
Hersteller:
     Speedlink
Herst.-Nr.:
     SL-6242-PARADISE
EAN/GTIN:
     4027301482683
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Das „Silk“-Mauspad verfügt über eine seidenweiche Textiloberfläche, die sich besonders angenehm anfühlt und Ihre Maus sanft und lautlos gleiten lässt. Die feine Struktur garantiert höchste Präzision für Mäuse mit optischem oder Laser-Sensor. Das hochwertige Material wirkt antistatisch und dank der gummierten Unterseite liegt das sehr flache Pad auf jeder Oberfläche absolut rutschfest.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Oberflächenfärbung
Abbildung
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Empfohlene Nutzung
Universal
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
190 mm
Dicke
0.15 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.